Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Thermostat-Dual-Shower-System LOGO DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708474
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6809205-00
EAN/GTIN:
     4021344088819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause
Wandmontage · mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr · Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar · Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C · mit optionalem Temperaturendanschlag bei 43 °C · mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90° · Brauseabgang unten G 1/2″ · Handbrause Drehventil nach hinten · Brauseabgang oben · Tellerkopfbrause Drehventil nach vorne · Schmutzfangsiebe · eigensicher gegen Rückfließen · Supraflex Silver-Brauseschlauch G 1/2″ x G 1/2″ x 1600 mm · A-Qa Tellerkopfbrause Ø 200 mm · Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar · Logo Handbrause 3S DN 15 · umstellbar auf 3 Strahlarten (Booster/Smooth/Volumen) · Durchflussmenge 13,5 l/min (Booster)/10 l/min (Smooth)/15 l/min (Volumen) bei 3 bar · mit Entleerfunktion · mit Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Batteriepiktogramm: Nein · Bedienung der Duschen: mechanisch · Grundfarbe: Chrom · Höhenverstellbar: Ja · Höhenverstellbare Handbrause: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Min. Durchlass (Mischwasser): 14l/min · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Gleit- und Scharnierstück: Ja · Mit Handbrause: Ja · Mit Kopfbrause: Ja · Mit Rückstromsicherung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Position Wasseranschluss: hinten · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Verbrühschutz: Ja · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Werkstoff des Gehäuses: Messing · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit A-Qa Tellerkopfbrause, Logo 3S Handbrause, Brausestange,
Oberfläche:
chrom/weiß
Durchmesser Kopfbrause:
200 mm
Länge Brauseschlauch:
1600 mm
Breite:
200 mm
Ausladung:
400 mm
Serie:
KLUDI LOGO NEO
Marke:
KLUDI
Material:
Metall/Kunststoff
Durchmesser:
200 mm
Armaturenart:
Duschsystem
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1260 mm
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0116600150500, Dual-Shower-System, Duschsystem, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 550,27*
€ 652,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,17*
€ 655,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,66*
€ 764,01*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,16*
€ 767,50*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.436,68*
€ 1.691,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.691,00*
€ 2.012,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.637,14*
€ 1.948,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,77*
€ 1.846,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,91*
€ 1.783,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.467,99*
€ 1.746,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,68*
€ 1.709,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
350850564
ab € 498,52*
Ähnlich
Kludi
6709205-00
ab € 556,55*
Ähnlich
Kludi
6709605-00
ab € 610,03*
Ähnlich
Kludi
6809505-00
ab € 541,91*
Ähnlich
Kludi
7444605-00
ab € 20,79*
Ähnlich
Kludi
7438205-00
ab € 29,54*
Ähnlich
Kludi
7425105-00
ab € 117,56*
Ähnlich
Kludi
7563805-00
ab € 43,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.