Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Therm-Brausearmatur LOGO SHOWER D DN 15 900mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708486
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6857705-00
EAN/GTIN:
     4021344088888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause Einhandmischer
Wandmontage · Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C · mit Absperrventil · eigensicher gegen Rückfließen · Schmutzfangsiebe · Brauseabgang G 1/2″ · Logo Wandstange · Logo 3S Handbrause · Logoflex-Brauseschlauch G 1/2″ x G 1/2″ x 1600 mm · kunststoffummantelt · mit Metalleffekt Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Temperatursperre (38 °C): Ja · Thermostatisch: Ja · Volumenstromklasse: A
Weitere Informationen:
Material:
Metall/Kunststoff
Oberfläche:
chrom/weiß
Länge Brauseschlauch:
1600 mm
Ausstattung:
mit Logo Brausestange, Logo 3S Handbrause, Logoflex-Brausesc
Serie:
LOGO
Marke:
KLUDI
Armaturenart:
Brausegarnitur
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brausestange 90 cm, brausestange, brausebatterie aufputz, 0116600157500, Brausegarnitur, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,74*
€ 501,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,61*
€ 501,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,12*
€ 485,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,10*
€ 466,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.