Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi HU-Auslauf 200mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1708702
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     7540405-00
EAN/GTIN:
     4017080861489
Suchbegriffe:
Auslauf
HU-Auslauf
Luftsprudler
Mischdüse
für Küchen-Standardarmaturen mit Madenschraubenbefestigung · mit Luftsprudler M 22 x 1A Weitere technische Eigenschaften: · Auslass drehbar: Nein · Ausziehbar: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Drehbarer Auslauf: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Bedienung Ablaufstopfen: Nein · Mit Rosette: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
200 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Marke:
KLUDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Perlator, Strahlregler, Schwenkauslauf, kludi hu-auslauf, hu-auslauf, 0119525012, Einlauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,56*
€ 34,96*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 26,42*
€ 35,36*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 27,02*
€ 36,06*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 28,88*
€ 38,13*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,65*
€ 91,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
7540605-00
ab € 19,11*
Ähnlich
Kludi
7557605-00
ab € 16,71*
Ähnlich
Kludi
7547305-00
ab € 15,97*
Ähnlich
Kludi
7563305-00
ab € 17,62*
Ähnlich
Kludi
7512845-00
ab € 38,87*
Ähnlich
Kludi
7512805-00
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.