Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Einhandmischer PURE&SOLID UP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1709047
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     346550575
EAN/GTIN:
     4021344092410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit · geschlossener Hebel · Wandmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Anzahl der Griffe: eingriffig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 170 · Mit Absperrventil: Nein · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Mörteldeckel: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Thermostatisch: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: B · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 25l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbauteil
Breite:
170
Oberfläche:
chrom
Serie:
PURE&SOLID
Marke:
KLUDI
Armaturenart:
Fertigmontageset
Tiefe:
80
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,12*
€ 184,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 159,82*
€ 192,83*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,14*
€ 193,10*
€ 5,95*
ab € 187,02*
€ 223,58*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
328180575
ab € 39,23*
Ähnlich
Kludi
376550565
ab € 156,13*
Ähnlich
Kludi
388608675
ab € 49,44*
Ähnlich
Kludi
388609175
ab € 50,69*
Ähnlich
Kludi
406550575
ab € 153,76*
Ähnlich
Kludi
7633605-00
ab € 66,24*
Ähnlich
Kludi
7633805-00
ab € 60,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.