Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi SPT-Einhandmischer BINGO STAR XS DN 15, herausziehbar schwarzmatt/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1709102
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     468518778
EAN/GTIN:
     4021344091840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche · PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1 · Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · eigensicher gegen Rückfließen · flexible Anschlüsse G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: Chrom · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 395mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 220mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja · Automatischer Spülzyklus: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: schwarz · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kette: Nein · Mit Rosetten: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 210mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Weitere Informationen:
Auslauf:
Strahlregler, 360° schwenkbar, herausziehbar
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
schwarzmatt/chrom
Ausladung:
205 mm
Ausstattung:
geschlossener Hebel
Serie:
KLUDI BI.STAR XS
Marke:
KLUDI
Höhe:
370 mm
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Material:
Metall
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
9 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Standmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,73*
€ 219,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 182,02*
€ 223,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 189,68*
€ 224,66*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,90*
€ 226,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,42*
€ 228,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,80*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,91*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,72*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,77*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,24*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.