| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1709140 Herst.-Nr.: 7670705-00 EAN/GTIN: 4017080038713 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein Weitere Informationen: | | Serie: | KLUDI ERSATZTEILE | Marke: | KLUDI | Ausführung: | sonstige | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,22* | € 48,48* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,85* | € 60,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,73* | € 61,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|