Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Spültisch-Einhandmischer STEEL DN 15 ES gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1709201
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     44850F860
EAN/GTIN:
     4017080089937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · Schaftbefestigung · flexible Anschlüsse G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 200mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 135mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein · Automatischer Spülzyklus: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: Edelstahl · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kette: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: unbehandelt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: A · Vorsprung Ablauf: 210mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 12l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
gebürstet
Ausladung:
225 mm
Serie:
KLUDI STEEL
Marke:
KLUDI
Höhe:
215 mm
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Material:
Edelstahl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Standmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 126,54*
€ 154,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,13*
€ 155,32*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,94*
€ 156,79*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 140,61*
€ 171,67*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,33*
€ 199,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,91*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,77*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,47*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,80*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,19*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.