Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausethermostat CERATHERM T100 AP, Ausladung 78mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709291
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7229AA
EAN/GTIN:
     4015413345958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
DN 15 · Rückflussverhinderer · DVGW Eigensicher · Cool Body · S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit flachen runden Metallrosetten und Geräuschdämpfern · (verstellbar von 137 – 163 mm) · Griffe aus Metall · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-Funktion · Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz · Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben · RV-Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil · dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Druckausgleichend: Ja · Grundfarbe: Chrom · Kühles Gehäuse: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Verbrühschutz
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
78 mm
Serie:
Ceratherm T100
Marke:
IDEAL STANDARD
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer, 0110600653500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,36*
€ 186,73*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 154,41*
€ 187,55*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 163,81*
€ 203,98*
€ 5,95*
ab € 170,69*
€ 204,64*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,67*
€ 361,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,83*
€ 427,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,23*
€ 412,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,54*
€ 398,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,67*
€ 360,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
A7215AA
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.