| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1709351 Herst.-Nr.: BC493U8 EAN/GTIN: 3800861082682 |
| |
|
| | |
| DN 15 · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · verdeckte S-Anschlüsse und geräuschgedämpft (verstellbar von 129-171 mm) · Bedienungshebel aus Metall · permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schw Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe schwarz· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mittenabstand 150mm· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Position Abfluss nach unten· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Wassersparposition Ja Weitere Informationen: | | Serie: | CERAFINE D | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 011060067001, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| |