| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1709411 Herst.-Nr.: BC777A5 EAN/GTIN: 3800861087243 |
| | |
|
| | |
| Durchfluss 5 l bei 3 bar · DN 15 · schwenkbarer Rohrauslauf und Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Ausladung 169 mm · Auslaufhöhe 221 mm · Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · flexible Anschlussschläuche · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung · Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · beiliegende Heißwasserbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 311mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 221mm · Ausführung Ablauf: drehbar · Auslauftyp: Rohr · Grundfarbe: grau · Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar: Ja · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open · Vorsprung Ablauf: 169mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min Weitere Informationen: | | Ausladung: | 169 mm | Oberfläche: | magnetic grey | Ablaufgarnitur: | mit Ablaufgarnitur | Auslauf: | schwenkbar | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 5 l/min | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Serie: | JOY | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 01106006330104, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,28* | € 374,72* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,45* | € 375,58* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,92* | € 377,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 331,60* | € 387,51* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,73* | € 718,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|