Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur JOY m ho Ala o Ablaufgarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709416
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC778AA
EAN/GTIN:
     3800861086062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Durchfluss 5 l bei 3 bar · DN 15 · schwenkbarer Rohrauslauf und Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Ausladung 169 mm · Auslaufhöhe 221 mm · Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · flexible Anschlussschläuche · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung · Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · beiliegende Heißwasserbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 311mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 221mm · Ausführung Ablauf: drehbar · Auslauftyp: Rohr · Grundfarbe: Chrom · Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar: Ja · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: Vorrichtung für Ablaufstopfen · Vorsprung Ablauf: 169mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
169 mm
Oberfläche:
chrom
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Auslauf:
schwenkbar
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
JOY
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 01106006330201, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 186,70*
€ 232,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,83*
€ 233,79*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,34*
€ 234,90*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 199,52*
€ 240,37*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,55*
€ 442,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,48*
€ 526,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,19*
€ 514,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,79*
€ 482,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,08*
€ 458,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 376,96*
€ 448,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,55*
€ 417,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC775GN
ab € 258,74*
Ähnlich
Ideal Standard
BC777A2
ab € 310,89*
Ähnlich
Ideal Standard
BC777AA
ab € 193,92*
Ähnlich
Ideal Standard
BC777A5
ab € 309,28*
Ähnlich
Ideal Standard
BC777GN
ab € 308,48*
Ähnlich
Ideal Standard
BC778A2
ab € 302,75*
Ähnlich
Ideal Standard
BC778A5
ab € 303,65*
Ähnlich
Ideal Standard
BC778GN
ab € 303,88*
Ähnlich
Ideal Standard
BC781A2
ab € 362,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.