Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur JOY m verläng. So m Ablgrt brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709418
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC781A2
EAN/GTIN:
     3800861086864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Durchfluss 5 l bei 3 bar · DN 15 · starrer Gussauslauf · Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Sockelmaß 48 mm · Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Ausladung 170 mm · Auslaufhöhe 215 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung · Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 313mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 215mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Grundfarbe: Gold · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open · Vorsprung Ablauf: 170mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed gold
Ablaufgarnitur:
mit Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
JOY
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 01106006340103, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,11*
€ 436,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,52*
€ 438,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,23*
€ 440,04*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 385,81*
€ 452,01*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,75*
€ 836,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,17*
€ 995,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,57*
€ 966,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,02*
€ 884,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,86*
€ 843,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 693,93*
€ 825,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,75*
€ 807,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC775GN
ab € 258,74*
Ähnlich
Ideal Standard
BC777A2
ab € 310,89*
Ähnlich
Ideal Standard
BC777AA
ab € 193,92*
Ähnlich
Ideal Standard
BC777A5
ab € 309,28*
Ähnlich
Ideal Standard
BC777GN
ab € 308,48*
Ähnlich
Ideal Standard
BC778A2
ab € 302,75*
Ähnlich
Ideal Standard
BC778AA
ab € 186,70*
Ähnlich
Ideal Standard
BC778A5
ab € 303,65*
Ähnlich
Ideal Standard
BC778GN
ab € 303,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.