Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur JOY m verläng. So m Ablgrt magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709419
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC781A5
EAN/GTIN:
     3800861087267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Durchfluss 5 l bei 3 bar · DN 15 · starrer Gussauslauf · Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Sockelmaß 48 mm · Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Ausladung 170 mm · Auslaufhöhe 215 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung · Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 313mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 215mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Grundfarbe: grau · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open · Vorsprung Ablauf: 170mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
magnetic grey
Ablaufgarnitur:
mit Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
JOY
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 01106006340104, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,30*
€ 435,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,66*
€ 436,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,97*
€ 438,39*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 384,03*
€ 450,33*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,78*
€ 831,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,46*
€ 989,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,69*
€ 958,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,50*
€ 903,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,46*
€ 859,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 707,24*
€ 841,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,78*
€ 808,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC776A2
ab € 252,31*
Ähnlich
Ideal Standard
BC776AA
ab € 154,58*
Ähnlich
Ideal Standard
BC776A5
ab € 249,96*
Ähnlich
Ideal Standard
BC781AA
ab € 225,87*
Ähnlich
Ideal Standard
BC781GN
ab € 361,08*
Ähnlich
Ideal Standard
BC782AA
ab € 218,51*
Ähnlich
Ideal Standard
BC782A2
ab € 354,75*
Ähnlich
Ideal Standard
BC782A5
ab € 354,26*
Ähnlich
Ideal Standard
BC782GN
ab € 353,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.