Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709463
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1397V3
EAN/GTIN:
     5017830542544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Schale oval · aus Diamatec Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: Aufsatz · Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Diamatec
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Breite:
600 mm
Tiefe:
380 mm
Innenform:
oval
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
Ipalyss
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
145 mm
Designer:
Robin Levien
Geeignet:
für Möbel
Montage:
Plattenmontage
Form:
oval
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken oval, aufsatzwaschbecken, waschbecken breite 60 cm, 010150009305, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 579,63*
€ 712,5365*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 620,02*
€ 736,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,10*
€ 745,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,22*
€ 748,30*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,88*
€ 1.170,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,36*
€ 1.392,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,56*
€ 1.370,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,88*
€ 1.308,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,57*
€ 1.268,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,88*
€ 1.213,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,75*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 118,71*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,62*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,28*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 119,35*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,11*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 39,07*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,19*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,78*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.