Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Toilettenbürstengarnitur IOM CUBE wandhängend, Metall gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709494
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E2195AA
EAN/GTIN:
     5017830548669
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
inkl. Befestigungssatz · Bürstengarnitur und Halterung aus Metall · Kunststoffeinsatz zur erleichterten Reinigung herausnehmbar · verdeckte Befestigungspunkte · Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Kunststoff matt · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: verchromt · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Tiefe:
105 mm
Höhe:
392 mm
Breite:
80 mm
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
IOM Cube
Marke:
IDEAL STANDARD
Farbe:
Chrom
Ausführung:
Behälter herausnehmbar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten garnitur, 013050903501, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,63*
€ 93,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,98*
€ 94,53*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,17*
€ 97,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,49*
€ 97,65*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,87*
€ 156,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E2194AA
ab € 30,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.