Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch CONCA o ÜL 3 HL 1000x450mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709603
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3801MA
EAN/GTIN:
     8014140468899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen · Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 1000mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Breite:
1000 mm
Tiefe:
450 mm
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
Conca
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
145 mm
Designer:
Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Montage:
Dübelbolzen
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, selbstschluss-waschtischbatterie, 010150006104201, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 483,84*
€ 583,376*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 519,90*
€ 603,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,51*
€ 617,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,75*
€ 619,73*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,05*
€ 1.059,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,45*
€ 1.260,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,07*
€ 1.222,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,46*
€ 1.159,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,68*
€ 1.115,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 918,35*
€ 1.092,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,05*
€ 1.055,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,48*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,30*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,56*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 97,91*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,90*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 79,01*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,92*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 78,93*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 53,00*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 78,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.