Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch CONCA o ÜL 2 HL 1200x450x165mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709616
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T380801
EAN/GTIN:
     8014140458241
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · 2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen · Befestigung mit 4 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: links und rechts · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1200mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 1200mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 2 Hahnlöchern
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
Conca
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
145 mm
Designer:
Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Montage:
hängend
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 527,93*
€ 636,1705*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 562,93*
€ 658,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,16*
€ 669,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,07*
€ 672,52*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 941,75*
€ 1.064,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,74*
€ 1.267,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,03*
€ 1.249,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,54*
€ 1.197,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,21*
€ 1.161,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,75*
€ 1.120,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,60*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,09*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,24*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,03*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,81*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 79,01*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,80*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 78,94*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 53,12*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 78,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.