Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken CONCA o ÜL o HL 400x350x165mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709691
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3875MA
EAN/GTIN:
     8014140469339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
ideal standard waschbecken
aus Sanitärporzellan · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 400mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 400mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
400 mm
Tiefe:
350 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Conca
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
165 mm
Designer:
Roberto Palomba
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 0101500077201, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 208,85*
€ 261,9269*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,61*
€ 263,21*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 222,19*
€ 271,01*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,12*
€ 298,37*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,03*
€ 474,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,11*
€ 564,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,66*
€ 562,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,62*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 118,26*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 119,08*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 97,88*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 119,26*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 78,98*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,76*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 78,98*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 53,13*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 79,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.