Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie EUROCUBE 1/2Zoll su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709816
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23145DC0
EAN/GTIN:
     4005176525049
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Edelstahl · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: D · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausladung:
114 mm
Ausstattung:
variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Rückflussverhinderer
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
34 l/min
Oberfläche:
supersteel
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
EUROCUBE
Marke:
GROHE
Form:
eckig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe einhebelmischer wandmontage, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110429013581, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 233,22*
€ 276,36*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,03*
€ 277,56*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,03*
€ 281,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 238,91*
€ 291,12*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,38*
€ 345,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,59*
€ 357,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,38*
€ 326,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23741001
ab € 1.421,82*
Ähnlich
Grohe
23741DC1
ab € 1.979,32*
Ähnlich
Grohe
24061000
ab € 120,19*
Ähnlich
Grohe
23145AL0
ab € 258,37*
Ähnlich
Grohe
24061AL0
ab € 191,94*
Ähnlich
Grohe
24061DC0
ab € 168,62*
Ähnlich
Grohe
25242003
ab € 70,03*
Ähnlich
Grohe
33555003
ab € 59,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.