Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie LINEARE Ausldg 207mm ha graph gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1709821
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23444AL1
EAN/GTIN:
     4005176586187
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Wandmontage · für UP-Einbaukörper · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: sonstige · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 207mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbauteil
Ausladung:
207 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
hard graphite gebürstet
Serie:
Lineare
Marke:
GROHE
Form:
eckig
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Auslauf:
starr, mit verstellbarem Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 292,93*
€ 344,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,62*
€ 346,63*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,24*
€ 350,35*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,41*
€ 363,79*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,70*
€ 365,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,54*
€ 434,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,40*
€ 413,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,36*
€ 402,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
23571000
ab € 136,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.