Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS 1/2Zoll Bod. ha graph gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1709832
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23846AL3
EAN/GTIN:
     4005176585722
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Rohbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Laminarstrahlregler · Ausladung 282 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · mit Brausehalter · Handbrause Euphoria Cube 6,6 l/min · Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28362) · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: sonstige · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 0mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperatursperre (38 °C): Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 282mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 18,5l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, Wanneneinlauf, Handbrause Euphoria Cub
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausführung:
mechanisch
Höhe:
965 mm
Ausladung:
282 mm
Material:
Metall
Oberfläche:
hard graphite gebürstet
Variante:
2 Verbraucher
Serie:
GROHE Plus
Marke:
GROHE
Form:
eckig
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,6 (Handbrause) l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Bodenmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr, Laminarstrahlregler
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, grohe wannen einhebelmischer, einhandarmatur, einhandarmatur grohe, 0110413022530, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.690,90*
€ 1.839,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.694,57*
€ 1.848,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.780,27*
€ 1.930,55*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.723,61*
€ 1.934,07*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.800,31*
€ 1.948,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,78*
€ 2.319,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.934,10*
€ 2.301,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.864,46*
€ 2.218,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.825,26*
€ 2.172,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,31*
€ 2.142,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
45984001
ab € 280,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.