Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Thermo-Brausebatt. GROHTHERM CUBE eckig m 2-Wege-Umstellung su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1709858
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24154DC0
EAN/GTIN:
     4005176574238
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Kopf- und Handbrausen-Symbol · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung · Umstellung für 2 Abgänge · Durchfluss Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 30 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Edelstahl · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
SafeStop, SafeStop Plus, AquaDimmer
Umstellung:
2-Wege-Umstellung
Ausführung:
Aufbauteil
Höhe:
158 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
supersteel
Variante:
2 Verbraucher
Serie:
Grohtherm Cube
Marke:
GROHE
Breite:
158 mm
Form:
eckig
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
Abgang B = 27, Abgang C = 30 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 515,70*
€ 592,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,70*
€ 595,72*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 506,53*
€ 599,07*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,40*
€ 625,69*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,50*
€ 628,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,76*
€ 748,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,38*
€ 746,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,98*
€ 710,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,82*
€ 678,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,50*
€ 646,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
1405300M
ab € 24,23*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,13*
Zubehör
Grohe
14058000
ab € 25,87*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,46*
Zubehör
Grohe
49003000
ab € 128,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.