Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Toilettenbürstengarnitur SELECTION wa sun gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1710124
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     41076DL0
EAN/GTIN:
     4005176578595
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Glas/Metall · Wandmontage · verdeckte Befestigung · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rund · Befestigung selbstklebend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Mattglas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Ja · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: beschichtet · Profil: runder Stab · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Viereckige Ausführung: Nein · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
108 mm
Höhe:
383 mm
Breite:
100 mm
Farbe Becher/Behälter:
satiniert
Ausstattung:
mit Deckel
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
Selection
Marke:
GROHE
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung
Farbe Bürstenstiel:
warm sunset gebürstet
Material Halter/Halterung:
Metall
Form:
rund
Material Bürstenstiel:
Metall
Material Becher/Behälter:
Glas
Farbe Halter/Halterung:
warm sunset gebürstet
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 0130300076528, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 144,03*
€ 179,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,56*
€ 180,57*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,93*
€ 182,51*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 177,62*
€ 214,11*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,20*
€ 218,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
41076GL0
ab € 135,70*
Ähnlich
Grohe
41076GN0
ab € 144,55*
Ähnlich
Grohe
41076A00
ab € 135,72*
Ähnlich
Grohe
41076AL0
ab € 144,56*
Ähnlich
Grohe
41076EN0
ab € 144,46*
Ähnlich
Grohe
41076BE0
ab € 135,40*
Ähnlich
Grohe
41076DC0
ab € 126,15*
Ähnlich
Grohe
41076DA0
ab € 135,12*
Ähnlich
Grohe
41076000
ab € 90,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.