Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch VAL 600x420mm m ÜL 3 Hahnlöcher weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1710289
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8102837571081
EAN/GTIN:
     7612738933999
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähig Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß matt
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Breite:
600 mm
Tiefe:
420 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, 01016700820202, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 368,47*
€ 435,17*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 366,53*
€ 444,1696*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,95*
€ 479,96*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,93*
€ 482,02*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 983,13*
€ 1.106,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,66*
€ 1.316,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,74*
€ 1.300,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,43*
€ 1.246,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,53*
€ 1.209,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,13*
€ 1.169,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laufen
6000644765
ab € 271,22*
Ähnlich
Roca
H8102827571091
ab € 340,67*
Ähnlich
Roca
H8102830001091
ab € 236,29*
Ähnlich
Roca
H8102830001041
ab € 227,66*
Ähnlich
Roca
H8102834001041
ab € 271,72*
Ähnlich
Roca
H8102837571041
ab € 367,80*
Ähnlich
Roca
H8102830001081
ab € 236,53*
Ähnlich
Roca
H8102834001081
ab € 270,60*
Ähnlich
Roca
H8102837571091
ab € 365,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.