Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl li o ÜL 3 Hahnlöcher schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1710376
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8103350201581
EAN/GTIN:
     7612738288631
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
mit verstecktem Ablauf · mit Ablaufventil Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Mit Ablaufventil: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
KARTELL LAUFEN
Marke:
LAUFEN
Höhe:
150 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken rechts
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016920050242, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 506,10*
€ 592,85*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 502,41*
€ 605,9242*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,59*
€ 638,94*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,69*
€ 641,73*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,03*
€ 1.597,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,49*
€ 1.901,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,20*
€ 1.841,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.466,60*
€ 1.745,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,95*
€ 1.684,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.386,76*
€ 1.650,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,03*
€ 1.610,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8103354001111
ab € 357,96*
Ähnlich
Roca
H8103357571111
ab € 499,54*
Ähnlich
Roca
H8103350001111
ab € 324,25*
Ähnlich
Roca
H8103357598151
ab € 502,81*
Ähnlich
Roca
H8103350208151
ab € 502,10*
Ähnlich
Roca
H8103354008151
ab € 358,14*
Ähnlich
Roca
H8103357578151
ab € 500,54*
Ähnlich
Roca
H8103350008151
ab € 323,68*
Ähnlich
Roca
H8103357591581
ab € 503,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.