Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Steigrohr für Showerpipe 900mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1710769
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     92400000
EAN/GTIN:
     4011097758145
Suchbegriffe:
Steigrohr
steigrohr
· Länge: 900 mm · Durchmesser: 22 mm · Rohr kann gekürzt werden Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Serie:
hansgrohe
Marke:
HANSGROHE
Ausführung:
900 mm, chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011945006303500, Steigerohr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,30*
€ 72,76*
€ 5,95*
ab € 57,98*
€ 74,14*
Lager 4757
18
€ 4,95*
ab € 62,31*
€ 79,31*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 62,77*
€ 79,90*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,84*
€ 80,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
92243000
ab € 210,66*
Ähnlich
Hansgrohe
95665000
ab € 37,06*
Ähnlich
Hansgrohe
96743000
ab € 37,14*
Ähnlich
Hansgrohe
96770000
ab € 129,76*
Ähnlich
Hansgrohe
96770820
ab € 106,16*
Ähnlich
Hansgrohe
97365000
ab € 1,91*
Ähnlich
Hansgrohe
95925000
ab € 84,49*
Ähnlich
Hansgrohe
95917000
ab € 55,33*
Ähnlich
Hansgrohe
92444000
ab € 86,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.