Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Rohr RAINDANCE SELECT SHOWERPIPE mit Abdeckung 1382mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1710966
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     92358000
EAN/GTIN:
     4011097754338
Suchbegriffe:
011945034505
ROHHG1282VC
ROHHG1382VC
ROHHG850VC
· Länge: 1382 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Länge:
1382 mm
Oberfläche:
chrom
Serie:
hansgrohe
Marke:
HANSGROHE
Material Außenschicht:
chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ROHHG900VC, ROHHG950VC, Rohr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,53*
€ 266,29*
€ 5,95*
ab € 228,42*
€ 271,87*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 246,67*
€ 290,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,70*
€ 291,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,92*
€ 292,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,34*
€ 339,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
92266000
ab € 178,75*
Ähnlich
Hansgrohe
92265000
ab € 136,17*
Ähnlich
Hansgrohe
92357000
ab € 135,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.