Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Steigrohr für Showerpipe 930mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1710988
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     95917000
EAN/GTIN:
     4011097702292
Suchbegriffe:
Steigrohr
steigrohr
Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Oberfläche:
chrom
Serie:
hansgrohe
Marke:
HANSGROHE
Ausführung:
930 mm, chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011945006304500, Steigerohr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,33*
€ 72,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 57,00*
€ 73,19*
€ 5,95*
ab € 58,01*
€ 74,27*
Lager 4757
9
€ 4,95*
ab € 62,26*
€ 79,19*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 62,77*
€ 79,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
92243000
ab € 211,06*
Ähnlich
Hansgrohe
95665000
ab € 37,11*
Ähnlich
Hansgrohe
96743000
ab € 37,05*
Ähnlich
Hansgrohe
96770000
ab € 130,56*
Ähnlich
Hansgrohe
96770820
ab € 105,86*
Ähnlich
Hansgrohe
97365000
ab € 1,90*
Ähnlich
Hansgrohe
95925000
ab € 84,13*
Ähnlich
Hansgrohe
92400000
ab € 55,31*
Ähnlich
Hansgrohe
92444000
ab € 86,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.