Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wanneneinlauf Metropol bodenstehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711048
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32531000
EAN/GTIN:
     4011097835259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf hansgrohe
wanneneinlauf
Ausladung 235 mm · freistehende Montage · Durchflussmenge 20 l/min · Normalstrahl · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 839mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
235 mm
Höhe:
919 mm
Material:
Messing
Auslauf:
Strahl
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Farbe:
Chrom
Serie:
Metropol
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011050016401, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 579,19*
€ 668,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,46*
€ 714,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,75*
€ 758,76*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,90*
€ 759,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,48*
€ 762,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,60*
€ 903,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,51*
€ 896,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,50*
€ 859,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,91*
€ 830,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,90*
€ 782,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 249,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.