Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Waschtischmischer AXOR UNO Bügelgriff, bodenstehend brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711083
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38037820
EAN/GTIN:
     4011097982915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ohne Ablaufgarnitur · Ausladung 266 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 1241mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 266mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 266mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Nickel
Ausladung:
266 mm
Material:
Messing
Höhe:
1240 mm
Ausstattung:
mit Bügelgriff
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Anschlussart:
Hochdruck
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.489,08*
€ 1.656,86*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.608,53*
€ 1.794,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,61*
€ 1.803,07*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.638,87*
€ 1.828,44*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.807,81*
€ 2.149,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,65*
€ 2.558,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.081,11*
€ 2.476,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,53*
€ 2.331,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.879,62*
€ 2.236,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.840,05*
€ 2.189,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.807,81*
€ 2.151,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38037000
ab € 976,51*
Ähnlich
Hansgrohe
45037000
ab € 985,55*
Ähnlich
Hansgrohe
38112000
ab € 309,98*
Ähnlich
Hansgrohe
45005000
ab € 186,61*
Ähnlich
Hansgrohe
45005820
ab € 314,35*
Ähnlich
Hansgrohe
45037820
ab € 1.492,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.