Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Unterbauspüle 660 S719-U660 edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711143
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43428800
EAN/GTIN:
     4059625007211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch edelstahl
unterbauwaschtisch
1 Hauptbecken · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 80 cm · Position Überlauf seitlich rechts im Becken · Eckradius 10 mm · ohne Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Spülbecken: 1 · Höhe: 190mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Montageart: Untertisch · Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl gebürstet
Breite:
710 mm
Material:
Edelstahl
Tiefe:
450 mm
Innentiefe:
190 mm
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anzahl Lochbohrungen:
ohne Lochbohrung
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Unterschrank 800 mm
Beckenposition:
Becken mittig
Innenform:
rechteckig
Montage:
Unterbaumontage
Einbauart:
Einzelbecken
Beckenmaß:
660 x 400 mm
Oberfläche:
edelstahl
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
S71
Marke:
HANSGROHE
Form:
rechteckig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0141500024552, Eckspüle, Einbauspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 400,07*
€ 477,65*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 396,79*
€ 486,6946*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 443,23*
€ 527,53*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,69*
€ 535,29*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 464,57*
€ 549,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,69*
€ 654,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,71*
€ 652,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,41*
€ 616,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,31*
€ 595,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,57*
€ 552,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43426800
ab € 367,15*
Ähnlich
Hansgrohe
43431170
ab € 290,35*
Ähnlich
Hansgrohe
43431290
ab € 287,82*
Ähnlich
Hansgrohe
43432170
ab € 341,66*
Ähnlich
Hansgrohe
43432290
ab € 341,76*
Ähnlich
Hansgrohe
43432380
ab € 341,73*
Ähnlich
Hansgrohe
43427800
ab € 378,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.