Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Waschtischmischer AXOR UNO Zerogriff, bodenstehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711183
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45037000
EAN/GTIN:
     4011097849485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ohne Ablaufgarnitur · Ausladung 260 mm · Laminarstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 1242mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 260mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 260mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
260 mm
Material:
Messing
Höhe:
1240 mm
Ausstattung:
mit Zerogriff
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 997,73*
€ 1.117,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 985,55*
€ 1.146,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.084,78*
€ 1.213,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,17*
€ 1.218,76*
Lager 4757
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.211,41*
€ 1.457,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.457,13*
€ 1.733,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,03*
€ 1.682,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,06*
€ 1.582,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,48*
€ 1.513,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.244,71*
€ 1.481,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,41*
€ 1.441,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38037000
ab € 976,51*
Ähnlich
Hansgrohe
38112000
ab € 309,98*
Ähnlich
Hansgrohe
45005000
ab € 186,61*
Ähnlich
Hansgrohe
45005820
ab € 314,35*
Ähnlich
Hansgrohe
38037820
ab € 1.489,08*
Ähnlich
Hansgrohe
45037820
ab € 1.492,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.