Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Select-Bidetmischer AXOR UNO brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711203
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45210820
EAN/GTIN:
     4011097982991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Kugelgelenk-Luftsprudler · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Select Kartusche mit Temperaturverstellung · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart G 3/8″ · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Höhe:
192 mm
Ausladung:
124 mm
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
mit Kugelgelenk-Luftsprudler
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
brushed nickel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause Einhandmischer, Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, bidetarmatur hansgrohe, bidet einhebelmischer, 011050812202, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 476,41*
€ 553,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,66*
€ 563,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 469,91*
€ 567,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,88*
€ 606,55*
Lager 4757
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 582,20*
€ 724,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,40*
€ 862,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,58*
€ 846,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,45*
€ 794,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,60*
€ 750,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 617,33*
€ 734,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,20*
€ 692,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
93103000
ab € 11,61*
Ähnlich
Hansgrohe
45210000
ab € 312,80*
Ähnlich
Hansgrohe
45130820
ab € 310,00*
Ähnlich
Hansgrohe
45130000
ab € 205,18*
Ähnlich
Hansgrohe
45010000
ab € 257,81*
Ähnlich
Hansgrohe
45010820
ab € 388,67*
Ähnlich
Hansgrohe
45012820
ab € 385,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.