Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch-Wannenarmatur AXOR UNO Zerogriff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711220
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45444000
EAN/GTIN:
     4011097849393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 152 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Normal- und Brausestrahl · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · max. Ausziehlänge Handbrause 110 cm · Brausehalter integriert · mit Rosette · Griff · Umsteller · Wanneneinlauf · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 152mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
152 mm
Material:
Messing
Strahlarten:
2 Strahl
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf, mit Zerogriffen, mit Brausehalter
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR UNO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 0110508135500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 653,20*
€ 756,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,44*
€ 771,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 647,18*
€ 776,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,19*
€ 826,12*
Lager 4757
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 801,42*
€ 990,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,69*
€ 1.178,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,94*
€ 1.149,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,65*
€ 1.072,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,98*
€ 1.016,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 836,00*
€ 994,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,42*
€ 953,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38445000
ab € 655,71*
Ähnlich
Hansgrohe
38445820
ab € 977,84*
Ähnlich
Hansgrohe
45444820
ab € 968,31*
Ähnlich
Hansgrohe
31446000
ab € 409,12*
Ähnlich
Hansgrohe
31442000
ab € 435,16*
Ähnlich
Hansgrohe
74552000
ab € 476,41*
Ähnlich
Hansgrohe
32552000
ab € 458,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.