Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch-Wannenarmatur AXOR UNO Zerogriff brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711221
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45444820
EAN/GTIN:
     4011097983240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 152 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Normal- und Brausestrahl · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · max. Ausziehlänge Handbrause 110 cm · Brausehalter integriert · mit Rosette · Griff · Umsteller · Wanneneinlauf · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 152mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
152 mm
Material:
Messing
Strahlarten:
2 Strahl
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf, mit Zerogriffen, mit Brausehalter
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
nickel gebürstet
Serie:
AXOR Uno
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, brause einhandmischer, 011050813502, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 983,13*
€ 1.120,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,85*
€ 1.125,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 994,10*
€ 1.148,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.060,62*
€ 1.212,75*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 1.077,09*
€ 1.224,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,95*
€ 1.457,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,45*
€ 1.445,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,52*
€ 1.379,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,64*
€ 1.335,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,09*
€ 1.281,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13444180
ab € 444,08*
Zubehör
Hansgrohe
15480180
ab € 618,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.