Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 160 TALIS S DN 15 m sBox Ausziehbrause ES-Op.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711243
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73850800
EAN/GTIN:
     4059625017449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
M5116-H160 · ComfortZone 160 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung automatisch durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 11 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 350mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 185mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Auslauf:
ausziehbar
Oberfläche:
edelstahl-optik
Serie:
Talis M51
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
11 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandarmatur brause, 011335012302, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 349,24*
€ 408,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,41*
€ 410,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 357,56*
€ 432,44*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 393,36*
€ 457,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,60*
€ 459,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,80*
€ 544,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,00*
€ 539,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,82*
€ 493,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,36*
€ 468,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31806000
ab € 74,09*
Ähnlich
Hansgrohe
31806800
ab € 106,19*
Ähnlich
Hansgrohe
73850000
ab € 280,28*
Ähnlich
Hansgrohe
73860800
ab € 362,36*
Ähnlich
Hansgrohe
72815000
ab € 231,93*
Ähnlich
Hansgrohe
72815800
ab € 309,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.