Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 170 TALIS S DN 15, mit sBox, Ausziehbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711250
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73860000
EAN/GTIN:
     4059625017364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
M5216-H170 · ComfortZone 170 · Schwenkbereich 150° · Normal- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 224mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 222mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Auslauf:
ausziehbar
Oberfläche:
chrom
Serie:
Talis M52
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
10 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spülbrause, Waschbeckenbrause, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, spültisch-einhebelmischer hansgrohe, waschbeckenbrause, 0113350124500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 285,17*
€ 339,07*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,64*
€ 379,71*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 322,72*
€ 381,35*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,81*
€ 450,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,88*
€ 424,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31803000
ab € 180,96*
Ähnlich
Hansgrohe
71834000
ab € 194,44*
Ähnlich
Hansgrohe
73880800
ab € 301,27*
Ähnlich
Hansgrohe
73851800
ab € 394,90*
Ähnlich
Hansgrohe
73851000
ab € 314,31*
Ähnlich
Hansgrohe
73800800
ab € 450,82*
Ähnlich
Hansgrohe
73800000
ab € 356,71*
Ähnlich
Hansgrohe
72813000
ab € 217,21*
Ähnlich
Hansgrohe
72813800
ab € 316,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.