Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL f UP-2-Loch-WTA lg Ala 165mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711263
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74525000
EAN/GTIN:
     4011097835105
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Wandmontage · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Bügelgriff rechts oder links positionierbar · abhängig von der Installation des Grundkörpers · unverschließbare Ablaufgarnitur · Ablaufventil aus Metall · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper 13622180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 118mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 165mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 165mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
165 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Serie:
Metropol
Marke:
HANSGROHE
Strahlarten:
1 Strahl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Wand
Anschlussart:
Hochdruck
Auslauf:
starr
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 244,28*
€ 292,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,89*
€ 293,35*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,68*
€ 317,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,41*
€ 318,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,84*
€ 318,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,83*
€ 349,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13622180
ab € 130,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.