Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL f UP-2-Loch-WTA lg Ala 225mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711264
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74526000
EAN/GTIN:
     4011097835099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Wandmontage · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Bügelgriff rechts oder links positionierbar · abhängig von der Installation des Grundkörpers · unverschließbare Ablaufgarnitur · Ablaufventil aus Metall · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper 13622180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 118mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 225mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 225mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
225 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Serie:
Metropol
Marke:
HANSGROHE
Strahlarten:
1 Strahl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Wand
Anschlussart:
Hochdruck
Auslauf:
starr
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 256,98*
€ 303,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,04*
€ 304,73*
Lager 4757
63
Frei Haus
ab € 281,86*
€ 331,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,50*
€ 332,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 281,47*
€ 332,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,44*
€ 374,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13622180
ab € 130,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.