Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG WC-Bürstenhalter LOGIS UNIVERSAL Wandversion chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711536
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     41722000
EAN/GTIN:
     4059625123034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Material Messing · Glas · Material Halteelement Metall Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Oberflächenschutz: verchromt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Tiefe:
128 mm
Höhe:
355 mm
Breite:
94 mm
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
Logis Universal
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 0130366026500, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 30,40*
€ 40,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 30,44*
€ 40,55*
Lager 4757
180
1
€ 4,95*
ab € 34,70*
€ 45,76*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,98*
€ 46,09*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,09*
€ 46,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
40089430
ab € 51,73*
Ähnlich
Hansgrohe
40089450
ab € 48,10*
Ähnlich
Hansgrohe
40089480
ab € 53,20*
Ähnlich
Hansgrohe
40089840
ab € 84,33*
Ähnlich
Hansgrohe
40089880
ab € 48,34*
Ähnlich
Hansgrohe
40522820
ab € 104,54*
Ähnlich
Hansgrohe
40522000
ab € 82,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.