Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch-Wannenrandarmatur AXOR MYEDITION mit Platte chrom/Schwarzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711632
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     47430600
EAN/GTIN:
     4059625161432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
DN 15 · Ausladung 150 mm · Glasplatte aus Sicherheitsglas · Normalstrahl · Stabhandbrause · Strahlart Rain · Mono · max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m · Secuflex Schlauchgarnitur · Brausehalter · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar 22 l/min · für Handbrause bei 3 bar 16 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · mit automatischer Rückstellung · zu ergänzen mit Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: unbehandelt · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 151mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
150 mm
Strahlarten:
1 Strahl
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit Brausehalter, Stabhandbrause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22/16 (Wanne/Brause) l/min
Umstellung:
automatisch
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
chrom/Schwarzglas
Serie:
AXOR MyEdition
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, brause einhandmischer, 0110524008546, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.144,80*
€ 1.289,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.147,47*
€ 1.295,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.288,92*
€ 1.444,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.287,47*
€ 1.451,12*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.300,06*
€ 1.459,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,28*
€ 1.736,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,15*
€ 1.714,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,97*
€ 1.638,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,92*
€ 1.592,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,06*
€ 1.547,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
15480180
ab € 618,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.