Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset RAINSELECT f UP-Thermost. 4 Verbr Rückflussv. mweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711729
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15382700
EAN/GTIN:
     4059625201251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 4 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche · Select Ventil · Betriebsdruck min. 1 bar · max. 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter für Brauseschlauche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · mit Tasten Handbrause · PowderRain · Waterfall und Rain large · zu ergänzen mit RainSelect Grundkörper 15312180 Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
mattweiß
Variante:
mehrere Verbraucher
Serie:
RainSelect
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110517104549, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.370,02*
€ 1.499,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.380,36*
€ 1.506,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.479,25*
€ 1.619,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.496,47*
€ 1.626,89*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 2.004,10*
€ 2.157,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.157,38*
€ 2.567,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.134,14*
€ 2.539,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,98*
€ 2.452,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,14*
€ 2.406,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.004,10*
€ 2.384,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
15312180
ab € 611,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.