Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset RAINSELECT f UP-Thermostat 5 Verbr Rückflussv. chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711730
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15384000
EAN/GTIN:
     4059625201237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche · Select Ventil · Betriebsdruck min. 1 bar · max. 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter für Brauseschlauche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · Anschlussart: Grundkörper · mit Tasten Handbrause · PowderRain · Waterfall · Rain large und Schulterbrause · zu ergänzen mit RainSelect Grundkörper 15313180 Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Variante:
mehrere Verbraucher
Serie:
RainSelect
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110517105500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.197,68*
€ 1.321,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.204,98*
€ 1.328,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,28*
€ 1.428,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.303,91*
€ 1.435,58*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 1.754,19*
€ 1.904,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.904,38*
€ 2.266,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.883,13*
€ 2.240,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,87*
€ 2.158,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,52*
€ 2.112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,19*
€ 2.087,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
15313180
ab € 685,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.