Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Ablage RAINFINITY 500mm mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711789
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26844700
EAN/GTIN:
     4059625201381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0130350027549
Ablage
Etagere
Tablar
Ablageoberfläche aus Sicherheitsglas · Wandmontage Weitere technische Eigenschaften: · Farbe der Ablage: weiß · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Oberflächenschutz: lackiert · Sicherheitsglas: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Farbe:
mattweiß
Oberfläche:
mattweiß
Breite:
500 mm
Tiefe:
84 mm
Länge:
502 mm
Accessoireart:
Ablage
Serie:
Rainfinity
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
28 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 223,17*
€ 265,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,92*
€ 266,52*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,41*
€ 307,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,26*
€ 308,64*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,58*
€ 310,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,36*
€ 362,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,06*
€ 348,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
42840000
ab € 91,82*
Ähnlich
Hansgrohe
42838000
ab € 120,50*
Ähnlich
Hansgrohe
42802000
ab € 98,63*
Ähnlich
Hansgrohe
26844000
ab € 171,86*
Ähnlich
Hansgrohe
97199000
ab € 32,35*
Ähnlich
Hansgrohe
29741810
ab € 114,73*
Ähnlich
Hansgrohe
29741000
ab € 85,64*
Ähnlich
Hansgrohe
29741880
ab € 85,47*
Ähnlich
Hansgrohe
29740000
ab € 77,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.