Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE für Wannenmischer, bodenstehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711958
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46440000
EAN/GTIN:
     4059625149218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 255 mm · mit Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mm · Brausehalter · Stabhandbrause 2jet · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Handbrause: Rain · MonoRain · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 255mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 255mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
255 mm
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR EDGE
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Boden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.220,59*
€ 2.465,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.408,98*
€ 2.676,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.430,63*
€ 2.688,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.458,78*
€ 2.726,41*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.730,99*
€ 3.200,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.200,84*
€ 3.809,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.091,61*
€ 3.679,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.913,04*
€ 3.466,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.801,34*
€ 3.333,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.742,37*
€ 3.263,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.730,99*
€ 3.249,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32532140
ab € 1.756,41*
Ähnlich
Hansgrohe
32532340
ab € 1.765,73*
Ähnlich
Hansgrohe
32532670
ab € 1.639,59*
Ähnlich
Hansgrohe
32532700
ab € 1.648,05*
Ähnlich
Hansgrohe
32532990
ab € 1.761,77*
Ähnlich
Hansgrohe
47440000
ab € 1.706,11*
Ähnlich
Hansgrohe
47440600
ab € 1.717,97*
Ähnlich
Hansgrohe
46441000
ab € 2.437,13*
Ähnlich
Hansgrohe
46450000
ab € 742,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.