Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE f UP Wannenmischer chrom Diamantschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711961
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46451000
EAN/GTIN:
     4059625149188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
Diamantschliff chrom
Serie:
AXOR EDGE
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 822,29*
€ 948,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,00*
€ 967,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,84*
€ 1.032,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,13*
€ 1.037,72*
Lager 4757
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.002,95*
€ 1.241,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,27*
€ 1.477,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,78*
€ 1.430,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,06*
€ 1.335,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,79*
€ 1.268,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.043,36*
€ 1.241,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,95*
€ 1.193,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
46420000
ab € 823,00*
Ähnlich
Hansgrohe
46421000
ab € 900,38*
Ähnlich
Hansgrohe
32546340
ab € 346,08*
Ähnlich
Hansgrohe
32546140
ab € 346,00*
Ähnlich
Hansgrohe
32545340
ab € 240,78*
Ähnlich
Hansgrohe
32545140
ab € 239,33*
Ähnlich
Hansgrohe
32545670
ab € 224,76*
Ähnlich
Hansgrohe
32545700
ab € 224,06*
Ähnlich
Hansgrohe
32545990
ab € 239,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.