| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1711970 Herst.-Nr.: 46711000 EAN/GTIN: 4059625149126 |
| | |
|
| | |
| mit Brausehalter · Stabhandbrause · Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mm · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche · Select Ventil · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Schlauchmutter für Brauseschläuche mit beidseitig zylindrischer Mutter · mit Tasten Handbrause · PowderRain · Rain large · zu ergänzen mit Grundkörper für Thermostatmodul 18311180 Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Oberfläche: | Diamantschliff chrom | Variante: | 3 Verbraucher | Serie: | AXOR Edge | Marke: | HANSGROHE | Armaturenart: | Fertigmontageset | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.792,08* | € 1.985,25* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.798,57* | € 1.994,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.961,14* | € 2.156,93* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.956,65* | € 2.166,73* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.645,48* | € 2.864,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|