Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset EXAFILL S Wannenein Ab u Überlaufgarnitur mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711991
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     58117700
EAN/GTIN:
     4059625235676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überlaufgarnitur
hansgrohe überlaufgarnitur
überlaufgarnitur
geeignet für Normal- und Sonderwannen · mit Abdeckung · Sicherheitsstopfen · Schwallstrahl · Strahlformer um 30° verstellbar · Durchflussmenge 30 l/min · zu ergänzen mit Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
mattweiß
Serie:
Exafill S
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0120375061549, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 174,30*
€ 209,58*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,19*
€ 224,02*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 194,46*
€ 235,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,38*
€ 237,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,88*
€ 238,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
58115180
ab € 72,86*
Zubehör
Hansgrohe
58116180
ab € 111,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.