| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1712022 Herst.-Nr.: 71734140 EAN/GTIN: 4059625232187 |
| | |
|
| | |
| Wandmontage · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Griff rechts oder links positionierbar · abhängig von der Installation des Grundkörpers · unverschließbare Ablaufgarnitur · Ablaufventil aus Metall · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper 13622180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 112mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 225mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 225mm · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Ausladung: | 225 mm | Oberfläche: | brushed bronze | Serie: | Talis E | Marke: | HANSGROHE | Strahlarten: | 1 Strahl | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 5 l/min | Armaturenart: | Fertigmontageset | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, unterputz einhandarmatur, 011051403001533, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,52* | € 297,12* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,17* | € 297,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 252,55* | € 298,26* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,43* | € 298,37* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,80* | € 390,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|