Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset TALIS E f UP-2-Loch-WT-Armatur Ausl 225mm pol go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712026
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71734990
EAN/GTIN:
     4059625232224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Wandmontage · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Griff rechts oder links positionierbar · abhängig von der Installation des Grundkörpers · unverschließbare Ablaufgarnitur · Ablaufventil aus Metall · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper 13622180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 112mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 225mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 225mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Ausladung:
225 mm
Oberfläche:
polished gold optic
Serie:
Talis E
Marke:
HANSGROHE
Strahlarten:
1 Strahl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,86*
€ 296,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,66*
€ 296,95*
€ 5,95*
ab € 252,75*
€ 297,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,23*
€ 297,83*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,74*
€ 389,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,97*
€ 441,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,74*
€ 394,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13622180
ab € 130,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.